オーエスケー
オーエスケーの イベント・ノベルティ・行楽用品
オーエスケーの アウトドア・行楽用品
オーエスケーの クッキング&テーブルウェア
ランチバックスヌーピー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14937557
品番
TB-14
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スヌーピーのかわいいランチバッグです。
内側がアルミフィルムを使用しているので保冷効果があります。
色
ブラック
質量(g)
111
縦(cm)
17
素材
綿100%、ポリエチレン、アルミフィルム
横(cm)
23
マチ(cm)
13