ランチボックスバックルロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14937645 品番BL-39D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしいお弁当箱。
トウモロコシ由来のバイオマス原料を使用して二酸化炭素の排出量の削減に貢献しています。
外して洗う必要がないパッキンを使用しています。
金属製の止め具なのでしっかりロックして壊れにくい。
本体と仕切に抗菌防汚の加工がしてあります。
フタを外して電子レンジが使用できます。
食器洗浄機・乾燥機の使用ができます。

材質ポリプロピレン、オレフィン系熱可塑性エラストマー、ABS樹脂 幅(mm)216 アイボリー 容量(mL)820 高さ(mm)62 質量(g)241 奥行(mm)133 対応食洗機対応・レンジ対応(フタ×)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする