PC-550D コンフォーダブル ランチボックス オーエスケー 14937706

コンフォーダブル ランチボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード14937706品番PC-550D
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

環境にやさしいお弁当箱。
トウモロコシ由来のバイオマス原料を使用して二酸化炭素の排出量の削減に貢献しています。
外して洗う必要がないパッキンを使用しています。
洗いやすいS字仕切り。
本体と仕切に抗菌防汚の加工がしてあります。
フタを外して電子レンジが使用できます。
食器洗浄機・乾燥機の使用ができます。

材質ポリプロピレン、オレフィン系熱可塑性エラストマー、ABS樹脂幅(mm)168グレー容量(mL)550高さ(mm)58質量(g)153奥行(mm)100対応食洗機対応・レンジ対応(フタ×)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする