オーエスケー
オーエスケーの ラップ・消耗品・食品包材
オーエスケーの 食品容器
オーエスケーの 弁当容器
ENERGY CHARGE ランチボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14937715
品番
PC-650
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フタ部分がUPするので、盛り付けがつぶれないランチボックスです。
4点ロックで、がっちり固定するので汁もれしにくいです。
食器洗浄機・乾燥機に対応しています。
フタを外せば、電子レンジで加熱OK
材質
ポリプロピレン、AS樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム
幅(mm)
187
色
ホワイト
容量(mL)
650
高さ(mm)
72
質量(g)
180
奥行(mm)
119
対応
食洗機対応・レンジ対応(フタ×)