BL-17H モノトーン ランチボックス(仕切付) オーエスケー 14937749

モノトーン ランチボックス(仕切付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ポリプロピレン、スチロール樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム注文コード14937749品番BL-17H
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ベーシックな形状のランチボックスです。
お弁当箱半分に入るご飯の量は、お茶碗(約200mL) 約2.1杯分です。
18cmの箸付きです。
油汚れが落ちやすい防汚剤入りです(防汚加工部分:本体・仕切)。
フタ、内フタを外して電子レンジOK。
吸排気弁付きでフタの張り付きを防止します。

仕様食洗機非対応材質ポリプロピレン、スチロール樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム幅(mm)139ブラック容量(mL)850高さ(mm)60質量(g)270タイプ1段奥行(mm)213サイズ(cm)付属箸:18対応レンジ対応(フタ×)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする