モノトーン ランチボックス(仕切付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリプロピレン、スチロール樹脂、ポリエチレン、ABS樹脂、シリコーンゴム 注文コード14937758 品番BLW-18H
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックな形状のランチボックスです。
お弁当箱半分に入るご飯の量は、お茶碗(約200mL) 約2.1杯分です。
18cmの箸付きです。
油汚れが落ちやすい防汚剤入りです(防汚加工部分:本体・仕切)。
フタ、内フタを外して電子レンジOK。
吸排気弁付きでフタの張り付きを防止します。

仕様食洗機非対応 材質ポリプロピレン、スチロール樹脂、ポリエチレン、ABS樹脂、シリコーンゴム 幅(mm)97 ブラック 容量(mL)(上段)400/(下段)460 高さ(mm)93 質量(g)295 タイプ2段 奥行(mm)205 サイズ(cm)付属箸:18 対応レンジ対応(フタ×)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする