FPF-V ポールフィックス(ピンポール固定治具) FSC藤原産業 14937801 FPF-V ポールフィックス(ピンポール固定治具) FSC藤原産業 14937801 FPF-V ポールフィックス(ピンポール固定治具) FSC藤原産業 14937801 FPF-V ポールフィックス(ピンポール固定治具) FSC藤原産業 14937801

ポールフィックス(ピンポール固定治具)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14937801 品番FPF-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

スタッフにピンポールを簡単に取り付け可能。

用途
長さ1mのピンポールにも対応しています。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
適合3m×3段/5m×5段/7m×4段 セット内容本体、ピンポール300L 質量(g)187 寸法165×68×30
注意
※プラスチック製品の為、夏場の車内などでは変形や破損の恐れがありますので、高温・多湿を避けて保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14937801
2025-08-18
用途:
測量時
製造業

最高!今まで無かった商品
取り付け最初は少し迷いましたが一度つけると、ネジを緩めて位置をかえるだけなので簡単!!
ピンポールの先端もキャップついてるので安全です。

1人が参考にしています
対象商品:
14937801
2025-08-15
用途:
検査写真
製造業

取り付けも簡単で使いやすい
締め付けが、ちょっと滑りやすいので軍手のままだとすべる
今までなかった商品なので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする