FSC藤原産業
FSC藤原産業の 看板・POP・掲示用品
FSC藤原産業の ポップ用品
FSC藤原産業の ショーカード/プライスカード
発注カード&ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10組)
注文コード
14937819
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
発注・在庫管理の仕組み化に
用途
発注状況が一目でわかる!発注忘れ・在庫過多を防げる!棚卸業務がラクラク!定位置・定量を見える化できる!社員みんなで管理できる!
セット内容
発注カード ホワイト・イエロー 各10枚、カードホルダー 10個
対応
印字:あり
カードサイズ(mm)
30x100
ホルダー寸法(mm)
カード:26x103
注意
※ホルダーの裏面に強力両面テープ付
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14937819
-
60455258
HKS.
スマイル発注カード&ホルダー 印字シール付
FSC藤原産業
1組
¥
5,398
税込
¥
5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)