電波掛時計

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14937898 品番HWC-022RC-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。(22時から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです)。
手間いらず、毎日の頼もしい味方。(電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると自動的に現在の時刻に合わせてくれます)。

材質プラスチック・ガラス ブラウン 質量(g)約451 タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい) 電源単3乾電池×1(電池別売) 機能電波時計・夜間秒針停止(22:00〜6:00) 電池寿命アルカリ電池使用時約1年 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)282×53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
電波
建設業・工事業

電波時計を初めて購入しました、時間が狂わないのが素晴らしいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする