プラ風防電波掛時計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14937925 品番HWC-014WRC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

透明カバー(風防)がプラスチック製なので万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。

材質プラスチック シャンパンゴールド 質量(g)約517 タイプ連続秒針 電源単3乾電池×1(電池別売) 機能電波時計・夜間秒針停止(22:00〜6:00)・電波ON/OFF機能 電池寿命アルカリ電池使用時約1年 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)300×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする