保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 時計
保土ヶ谷電子販売の 掛け時計
保土ヶ谷電子販売の 丸型掛け時計
木枠掛時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14937950
品番
HWC-013RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
天然の松の木を使用したシンプルでスタンダードな電波掛時計です。
幅広いインテリアにもマッチする万能デザインでどこに掛けても様になります。
材質
松・ガラス
色
ブラウン
質量(g)
約840
タイプ
ステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源
単3乾電池×3(電池別売)
機能
天然木(松)・電波時計・夜間秒針停止(22:00〜6:00)
電池寿命
約1年(アルカリ電池推奨)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
326×50