自動点灯機能付き電波掛時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14937995 品番HWC-016W-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カレンダー・温湿度付き夜間自動点灯電波時計。
午後10時から午前6時の間は秒針が停止し、文字盤のライトが点灯します。
上部にカレンダー表示、下部に温湿度表示の2枚の液晶が付いた機能性の高い電波時計です。

材質ABS・ガラス ブラウン 質量(g)約1040 タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい) 電源単3乾電池x6(電池別売) 機能電波時計・【カレンダー、温度・湿度計」の2つのLCD・常時点灯(午後10時〜午前6時)・ライトの明るさが調整可能(強→弱→OFF)・夜間秒針停止機能(午後10時〜午前6時) 電池寿命ライト「強」設定時:約6ヶ月、ライト「弱」設定時:約1年※ライトを1日8時間使用した場合(アルカリ電池使用) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)320×46.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする