保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 時計
保土ヶ谷電子販売の 置き掛け兼用時計
大型デジタル電波時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14938011
品番
HWC-017RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
メイン表示切替・六曜付き大型電波デジタルクロック。
置掛兼用でシーンに合わせた使い方ができるので使いやすさ抜群です。
材質
ABS・ガラス
色
ブラック
質量(g)
約890
電源
単3乾電池x3(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
229×375×31
表示
デジタル
機能
電波時計・カレンダー・六曜表示(2030年まで)・電子音アラーム・表示切替(時間または日付を大画面で切替表示)・正時時報機能・温湿度計・置掛兼用
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年