掛時計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 注文コード14938047 品番HWC-018W-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

見やすくて飽きのこないシンプルなデザインが、お家にもオフィスにもマッチします。
滑らかに進む連続秒針です。

材質プラスチック・ガラス シルバー 質量(g)約578 タイプ連続秒針 電源単3乾電池×1(電池別売) 機能連続秒針 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)305×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする