保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 時計
保土ヶ谷電子販売の 掛け時計
保土ヶ谷電子販売の 丸型掛け時計
掛時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
14938056
品番
HWC-011W-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
見やすくて飽きのこないシンプルなデザインが、お家にもオフィスにもマッチします。
滑らかに進む連続秒針です。
材質
プラスチック・ガラス
色
ホワイト
質量(g)
約523
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×1(電池別売)
機能
連続秒針
電池寿命
約1年(アルカリ電池推奨)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
330×47