掛時計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14938090 品番HWC-015W-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インデックスが大きく見やすい文字板。
オフィスにもご家庭のリビングにも合わせやすいおちついたデザイン。
滑らかに進む連続秒針なので書斎や寝室にも適しています。

材質HIPS・ガラス ブラウン 質量(g)約563 タイプ連続秒針 電源単3乾電池×1(電池別売) 機能連続秒針 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)320×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする