保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 時計
保土ヶ谷電子販売の 置き掛け兼用時計
置掛兼用防水時計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14938135
品番
HWP-001S-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
生活防水(IPX)なのでキッチン、洗面所、バスルームでも水しぶきを気にせず使用できます。
裏面のフックやスタンドを可動させ使用する場所に合わせて自由に設置できる置掛兼用です。
材質
ABS・ガラス
色
ホワイト
質量(g)
約255
タイプ
ステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源
単3乾電池×1(電池別売)
機能
IP4対応・ステップ秒針
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
165×47