プラ風防防塵防水掛時計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14938151 品番HWP-002W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

防塵防水等級 IP67なので、ガレージ、洗面所、バスルームでも埃や水しぶきを気にせず使用できます。
風防がプラスチック製なので、万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。
心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。
連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動きます。

材質プラスチック・アクリル ホワイト 質量(g)約566 タイプ連続秒針 電源単3乾電池×1(電池別売) 機能IP67対応・連続秒針 電池寿命アルカリ電池使用時約1年 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)279×50.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
喫煙スペース(会社の建物の社員通用口出た所)

防水仕様なので外で多少の雨がかかっても大丈夫です。
休憩時間もチャイムが鳴る前に席に戻れるので大活躍です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする