保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 時計
保土ヶ谷電子販売の 置き掛け兼用時計
インテリア置掛兼用時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14938230
品番
HIC-005W-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
秒針はコチコチ音が気になりづらい、連続秒針です。
スタンド取り外しタイプで背面にフックがついており、置き掛け対応してます。
材質
プラスチック・ガラス
色
ナチュラル
質量(g)
約237
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×1(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×150×62(スタンド付時)
機能
連続秒針・置き掛兼用
電池寿命
約1年(アルカリ電池推奨)