インテリア掛時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14938239 品番 HIC-006W-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。
連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。

材質プラスチック・ガラス ブラウン 質量(g)約345 タイプ連続秒針 電源単3乾電池×1(電池別売) 機能連続秒針 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)254×43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする