保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 時計
保土ヶ谷電子販売の 掛け時計
保土ヶ谷電子販売の 丸型掛け時計
インテリア掛時計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14938257
品番
HIC-010W-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
木目調の文字盤デザインがおしゃれな壁掛け時計です。
秒針は、コチコチと音がならない静かな連続秒針です。
ウッド調のプリントとポップなカラーが、お部屋のアクセントになります。
材質
MDF・ガラス
色
ナチュラル
質量(g)
約577
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×1(電池別売)
機能
連続秒針
電池寿命
約1年(アルカリ電池推奨)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
307×50