保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 時計
保土ヶ谷電子販売の 掛け時計
保土ヶ谷電子販売の 丸型掛け時計
インテリア掛時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14938266
品番
HIC-012W-BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。
連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。
材質
プラスチック・ガラス
色
ブルー
質量(g)
約582
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×1(電池別売)
機能
連続秒針・立体文字盤
電池寿命
約1年(アルカリ電池推奨)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
305×45