保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 時計
保土ヶ谷電子販売の 掛け時計
保土ヶ谷電子販売の 丸型掛け時計
インテリア木枠掛時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14938318
品番
HIC-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優しい風合いのぬくもりを感じられる掛け時計です。
秒針はコチコチ音が気になりづらい連続秒針です。
材質
曲木・ガラス
色
ナチュラル
質量(g)
約586
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×1(モニター電池付き)
機能
非電波時計
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年、マンガン電池使用時約6ヶ月
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
280×50