温度湿度表示付き電波時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14938361 品番HT-018RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

前面でボタン操作ができる、シンプルなデジタル表示の電波目覚まし時計です。
夜でも時刻を確認できるバックライト付き。

材質プラスチック・ガラス ホワイト 質量(g)約152 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×115×56 表示デジタル 機能電波時計・カレンダー表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・表示切替 電池寿命アラーム音量「大」の場合、約2年(アルカリ電池使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする