温度湿度表示付き電波時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14938370 品番HT-033RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

音量調節・アラームモニター付き電波デジタルクロック。
スピーカー面はインテリアに馴染みの良い布張りデザイン。
3段階の音量調節にアラームモニターで4パターンの電子音を確認・設定できます。

材質ABS・布 質量(g)約194 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×190×48 表示デジタル 機能電波時計・電子音アラーム(4パターン)・音量調節(小→中→大)・スヌーズ・アラームモニター機能・カレンダー・温湿度計・バックライト付 電池寿命アラーム音量「大」の場合、約2年(アルカリ電池使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする