環境表示機能付き電波時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14938379 品番HT-034RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

環境目安表示機能付き電波デジタルクロック。
温度と湿度の組み合わせによって室内環境の状態をお知らせします。

材質ABS・アクリル ホワイト 質量(g)約168 電源単4乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×160×49.6 表示デジタル 機能電波・環境目安表示機能・カレンダー・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計 電池寿命アルカリ電池使用時約2年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする