保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 時計
保土ヶ谷電子販売の 置き時計
環境表示機能付き電波時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14938397
品番
HT-013RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
LCD画面が大きく、LEDバックライト付きで見やすいです。
室内の温度湿度の変化により、環境注意の喚起が可能です。
時刻合わせ不要の電波時計です。
Wアラーム付きで、二度寝を防止します。
材質
プラスチック・ガラス
色
ホワイト
質量(g)
約170(電池を含まず)
電源
単3乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×170×50
表示
デジタル
機能
電波時計・時刻表示 (12/24時間制)・カレンダー表示・電子音アラーム(2つの時刻にアラーム時刻設定可能)・スヌーズ・ LEDバックライト付き・温湿度計・環境注意喚起機能
電池寿命
約1年(アルカリ電池推奨)