日めくりカレンダー電波時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14938449 品番HT-020RC-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日めくりカレンダークロック。
家中どこでも使いやすい置き掛け兼用。
時刻修正不要の電波受信機能付き。
和室にも洋室にも合う優しい木目調のデザイン。
過去未来のカレンダーと六曜も確認ができます。
切替機能で時刻を大きく表示できます。

材質プラスチック・ガラス ブラウン 質量(g)約408 電源単4乾電池×3(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×165×23 表示デジタル 機能電波時計・日めくりカレンダー・六曜表示・表示切替・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする