温度湿度表示付きデジタル時計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14938485 品番HT-042WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

寝坊防止に最適!かばんにスッキリ収納。コンパクトで持ち運びが容易であり、国内だけでなく、海外への出張や旅行が多い方にもおすすめのトラベルクロックです。
快適な暮らしをサポート。高齢者や子どもの健康に最適。温湿機能は、気象や気圧による健康状態の変化を把握するのに便利で、熱中症やインフルエンザなどの対策にも役立ちます。デジタル表示により、温度・湿度・時間が一目で確認できるため、高齢者や子供部屋などにもおすすめです。

材質ABS・ガラス ホワイト 質量(g)約100 電源単4乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)81.4×80×47 表示デジタル 機能カレンダー表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計・12/24時間制・バックライト 電池寿命アルカリ電池使用時約2年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする