温度湿度表示付きデジタル時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14938501 品番 HT-017BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

前面でボタン操作ができる、シンプルなデジタル表示の目覚まし時計です。
夜でも時刻を確認できる青色バックライト付き。
時刻表示が大きて見やすく、使いやすいモデルです。

材質プラスチック・ガラス ブラック 質量(g)約130(電池を含まず) 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×110×55 表示デジタル 機能・カレンダー表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする