保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 時計
保土ヶ谷電子販売の 置き時計
温度湿度表示付きデジタル時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14938510
品番
HT-017WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
前面でボタン操作ができる、シンプルなデジタル表示の目覚まし時計です。
夜でも時刻を確認できる青色バックライト付き。
時刻表示が大きて見やすく、使いやすいモデルです。
材質
プラスチック・ガラス
色
ホワイト
質量(g)
約130(電池を含まず)
電源
単3乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
88×110×55
表示
デジタル
機能
・カレンダー表示・電子音アラーム・スヌーズ・温湿度計
電池寿命
約1年(アルカリ電池推奨)