LEDアラームクロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14938528 品番HT-026BK-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大きくシンプルな表示が見やすいデジタル目覚まし時計。
操作ボタンを背面に配置した大型ディスプレイで見やすく、シンプルかつクールなデザインは部屋のインテリアとしても適切です。明るさが3段階調整でき、省エネと共に目に優しく、睡眠の妨げになりません。
また、室内温度表示:適時の温度を知ることができます。時刻・カレンダー・温湿度の固定表示に加え3秒毎に表示が切り替わるサイクル表示も可能です。

材質ABS(ケース)・ガラス ブラック 質量(g)約125 電源専用ACアダプター&バックアップ用ボタン電池CR2032(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×161×42 表示デジタル 機能LEDクロック(時間、日付、温湿度表示)・表示切替機能・サイクル表示機能・明るさ調節機能(ライト:ホワイト)・電子音アラーム・スヌーズ・外部電源障害保護機能(バックアップ機能)・PSE認定ACアダプター付(長さは1.8m)・バックアップ用ボタン電池CR2032付 電池寿命約2年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする