保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 時計
保土ヶ谷電子販売の 置き時計
目覚まし時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14938537
品番
HT-008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
飽きのこないシンプルなカラーで長くお使いいただけます。
アラームは電子音で、一旦止めても再度鳴り出すスヌーズ機能付き。
LEDライトもついていますので夜間に時刻の確認も可能です。
材質
プラスチック・ガラス
色
シルバー
質量(g)
約120
タイプ
ステップ秒針
電源
単3乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
95×105×45
機能
4段階電子音アラーム・スヌーズ・LEDライト
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年、マンガン電池使用時約5ヶ月