保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 時計
保土ヶ谷電子販売の 置き時計
目覚まし時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14938546
品番
HT-A022W-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
夜でも見やすい集光文字盤とライト付きです。
一旦止めても再度鳴り出すスヌーズ機能付きです。
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
約78
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×1(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×84×36
機能
集光文字盤・連続秒針・電子音アラーム・スヌーズ
電池寿命
約1年(アルカリ電池推奨)