保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 時計
保土ヶ谷電子販売の 置き時計
目覚まし時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14938607
品番
HT-A015W-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
夜でも見やすい蓄光文字盤とライト付きです。
滑らかに進む連続秒針機能。
アラームは電子音で、一旦止めても再度鳴り出すスヌーズ機能付きです。
材質
プラスチック・アクリル樹脂(風防)
色
ホワイト
質量(g)
約171(電池を含まず)
タイプ
連続秒針
電源
単2乾電池×1(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
113×123×70
機能
電子音アラーム・スヌーズ・ライト・蓄光文字盤
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年以上、マンガン電池使用時約9ヶ月