目覚まし時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14938616 品番 HT-A023W-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

見やすい大画面目覚まし時計です。滑らかに進む連続秒針を採用。カチカチ音が気になりにくい静音タイプ。
ダイニングルームやリビングルームだけでなく、就寝中はもちろん、お仕事中や勉強中、読書中なども集中でき、子ども部屋やベッドルームの空間作りにもピッタリ。小さいので室内どこでも幅広い使い方ができます。
ナイトライト手動点灯スイッチ付きで、夜の時間確認もとってもかんたんです。
一旦止めても再度鳴り出すスヌーズ機能付きです。

材質プラスチック ブラック 質量(g)約245 タイプ連続秒針 電源単3乾電池×1(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×151×69 機能連続秒針・電子音アラーム・スヌーズ 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする