保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 時計
保土ヶ谷電子販売の 置き時計
アラーム切替機能付き目覚まし時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14938641
品番
HT-A029W-CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ツインベルアラームを採用した目覚まし時計です。
ライト付きで暗所でも時刻が確認しやすい。視認性が高い集光文字盤仕様。
電子音とベル音の切り替え式アラームになります。
材質
ABS(ケース)・AS
色
ゴールド
質量(g)
約242
タイプ
連続秒針
電源
単3乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
123×141×8
機能
電子音とベル音の切り替え式アラーム・集光文字盤・止めてもまたなるスヌーズ機能・ライト・音の静かな連続秒針
電池寿命
アルカリ電池使用時約2年