自動点灯機能付き目覚まし時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14938659 品番HT-A031W-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

周りが暗くなると、光センサーの機能によって自動で文字盤がほんのり明るくなります。
真っ暗なお部屋でも灯りをつける事なく時間の確認ができます。※光センサー機能はOFFにもできます。
より明る<見たい時は、本体上部のボタンで通常ライトが点灯し、しっかり明るくなります。

材質ABS(ケース)・PS ホワイト 質量(g)約181 タイプ連続秒針 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×65 機能光センサー付(ON/OFF)・連続秒針・電子音アラーム・スヌーズ・LEDライト (ホワイト) 電池寿命アルカリ電池使用時約1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする