自動点灯機能付き目覚まし時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14938668 品番HT-A036W-GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。
バックライトの微かな光、時間でも頼れる目覚し時計。ライトがついているので暗闇でも時間を確認することができます。

材質ABS・AS ガンメタル 質量(g)約108 タイプ連続秒針 電源単4乾電池×2(電池別売) 機能光センサー付・集光文字盤・連続秒針・電子音アラーム・スヌーズ・ライト 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)95×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする