ツインベルアラームクロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14938677 品番 HT-A038S-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クリアな爽快感! 大音量ベルでスッキリとした朝が待ってます。ベル音の独特の鋭く音量が大きいため、体内時計をリセットしてすっきりと目覚める効果があります。そのため、電子音では起きられない方にベル音の目覚まし時計がおすすめです。
バックライトの微かな光、時間でも頼れる目覚し時計。ライトがついているので暗闇でも時間を確認することができます。

材質メタル(ケース)・ガラス シルバー 質量(g)約172 タイプステップ秒針 電源単3乾電池×1(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×88×50 機能ベル音アラーム・ステップ秒針・ライト 電池寿命約8ヶ月(アルカリ電池推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする