ツインベルアラームクロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14938695 品番HT-A046W-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

クリアな爽快感! 大音量ベルでスッキリとした朝が待っています。ベル音の独特の鋭く音量が大きいため、体内時計をリセットしてすっきりと目覚める効果があります。
心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。
バックライトの微かな光、時間でも頼れる目覚し時計。ライトがついているので暗闇でも時間を確認することができます。

材質Metal・ガラス ゴールド 質量(g)約180 タイプ連続秒針 電源単3乾電池×1(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×88×50 機能ベル音アラーム・連続秒針・スヌーズ・ライト 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする