保土ヶ谷電子販売
保土ヶ谷電子販売の 環境測定(自然環境/安全環境)
保土ヶ谷電子販売の 温度計・温湿度計
保土ヶ谷電子販売の 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温度湿度計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14938747
品番
HO-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
快適度を表情マークでわかりやすく表示してくれる機能付きです。
熱中症やインフルエンザ予防の目安に、お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質
プラスチック・ガラス
色
ホワイト
質量(g)
約148
電源
単4乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×89×50
表示
デジタル
機能
温湿度計・温度表示(-9.9℃〜+50℃)・湿度表示(20%〜95%)・環境快適度表情マーク表示・多湿/乾燥注意表示・当日最高最低温湿度記録表示・警告アラーム(ON/OFF)・カレンダー表示・時刻表示(12/24時間制)・置き掛け兼用
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年