曜日別特売
CDM2B40-540 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-54~) SMC 14940107

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-54~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)540
クッションラバークッション
内容量1個注文コード14940107品番CDM2B40-540
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)540作動方式複動片ロッドクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする