伊藤園
伊藤園の お茶
伊藤園の 緑茶
おーいお茶緑茶ラベルレス
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1箱(280mL×24本)
注文コード
14941021
品番
62652
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,022
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
さわやかさを、茶畑から。香り高く、まろやか。
用途
茶産地育成事業の茶葉を100%使用
成分
カテキン
種類
緑茶
容器
ペット
グリーン購入法
適合
ラベルレス
対応
注意
※環境に配慮したラベルレス製品