ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 作業帽
無地キャップA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14941319
品番
YYB-011GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
つばの側面に反射材を使用したキャップです。
用途
外出時など
材質
麻55% 綿45%
寸法(mm)
150×250×150
サイズ(mm)
【ツバ】80
特性
反射材使用
適合頭囲(cm)
58
注意
※本製品は素材の特性により軽撥水効果がございますが、天然素材のため濡れたまま保管するとカビが発生する場合がございます。ご使用後は風通しの良い環境で保管してください。