ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 作業帽
サイドベンチキャップタレ付 ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14941328
品番
YYB-019BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
着脱可能なたれ付き。作業やジョギング。アウトドアシーンでも最適なキャップです。
用途
外出時など
材質
本体:ナイロン100% たれ:ポリエステル100%
寸法(mm)
200×290×110
サイズ(mm)
【ツバ】90
適合頭囲(cm)
58