サイドベンチキャップタレ付 ベージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14941337 品番YYB-019BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

着脱可能なたれ付き。作業やジョギング。アウトドアシーンでも最適なキャップです。

用途外出時など 材質本体:ナイロン100% たれ:ポリエステル100% 寸法(mm)200×290×110 サイズ(mm)【ツバ】90 適合頭囲(cm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする