セロテープ 着色タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10巻) 注文コード 14954007 品番 NO.430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。
カラーバリーエーションがあり選べます。
地球環境保全を目的としたテープです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
テープが手で切れ、作業性良好です。
仮止めなどの袋や容器を一時固定します。

用途
軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。
色による識別など。
幅(mm)12 厚さ(mm)0.051 長さ(m)35 基材セロハン 粘着剤ゴム系 伸び(%)25 粘着力(N/10mm)4.1 引張強度(N/10mm)42.5 着色色あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
商品梱包用
卸売・小売業

発色がよくテープを貼り付けた位置がすぐにわかる。
剥がしやすく、あと残りも気にならない。

2026-02-16
用途:
シール印刷の原反を繋ぐときに使用

マジック等でマーキングする手間が省けるのは良いが
ちょっと高価いな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする