長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14954585 品番 259051
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

縦横に優れたストレッチ性を発揮する、ストレスフリーの男女兼用ジャンパーです。3シーズン着用可能で両脇・股部分に消臭テープも採用しております。

シルバー サイズL 胸囲(cm)112 着丈(cm)65 裄丈(cm)84 素材ポリエステル100%(トリコット)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする