曜日別特売
25906 長袖ポロシャツ クロダルマ 14955608

25906 長袖ポロシャツ クロダルマ 14955608
25906 長袖ポロシャツ クロダルマ 14955608
25906 長袖ポロシャツ クロダルマ 14955608
25906 長袖ポロシャツ クロダルマ 14955608

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード14955608品番25906
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3シーズン着用可能なストレスフリーの男女兼用ユニフォームです。長袖ポロシャツと半袖ポロシャツには両脇に消臭テープ採用しております。

ネイビーサイズ4L胸囲(cm)124着丈(cm)76裄丈(cm)89素材ポリエステル100%(トリコット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする